text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X460 (18.1/8)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.3/8 Inch
Lengte 460 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.L7 - Gr.7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Gangen per Inch 8
Gewicht per stuk (g) 3988
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

B 2.1875
L (mm) 460
M 34.1

Normeringen

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22326.349.460
EAN 8715494334211
UBB 500578293069
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.