text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 2 Inch X740 (29.1/4)

  1. Artikelnummer 22330.508.742
  2. EAN 8715494426152
  3. UBB 500578967274
  4. UNSPSC 31161619
Diameter (Inch) 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch , 2 Inch
Lengte (L) (mm) 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740 , 740
Lengte (L) (Inch - ft) 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4 , 29.1/4
Remarks
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Klasse Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4 , Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort 8 Unified National
Info
  • Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194 / A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt moeren in Grade 7 te gebruiken.
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

B 3.1/8
M 50
Gangen per Inch 8