text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X290 (11.3/8)

Specificaties

Diameter 1 Inch
Lengte 290 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 8
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Afmetingen

B 1.625
L (mm) 290
M 25

Normeringen

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22082.254.290
EAN 8715494383899
UBB 500578473166
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.