Vergelijkbare producten:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X160 (6.1/4)
Artikelnummer: 22080.254.158
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X160 (6.1/4)
Artikelnummer: 22538.254.158
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X160 (6.1/4)
Artikelnummer: 22325.254.158