Vergelijkbare producten:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 5/8X90 (3.1/2)
Artikelnummer: 22080.158.088
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren metrisch BS ≈4882 Staal ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M16X100
Artikelnummer: 22060.160.100
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 5/8X90 (3.1/2)
Artikelnummer: 22538.158.088
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Staal Thermisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H
Artikelnummer: 22001.191.110