text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 13
Gewicht per stuk (g) 104.2
Info
  • De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
  • L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
HS- en goederencode

Afmetingen

B 0.875
L (mm) 55
M 12.3

Normeringen

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22082.127.057
EAN 8715493205345
UBB 951353662434
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.