text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Studbolts
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
Studbolts
22539
22539.285.190
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
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X190 (7.1/2)
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
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
8 Unified National
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/8 Inch
Lengte
190 mm
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
8 Unified National
Gangen per Inch
8
Info
De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3
L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.
Afmetingen
B
1.8125
L (mm)
190
M
28.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Artikelnummers
Artikelnummer
22539.285.190
EAN
8715494320788
UBB
500578134412
UNSPSC
31161619