text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-3 LED Hoofdlamp 65lm 3x AAA/LR03 Batterij


Ex-gekeurd voor zone 1Certificaties: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cwaterdichte constructie voor gebruik onder alle weersomstandighedendrie straalmodi - witte spot, wit diffuus en rood diffuusHoge en lage vermogensstandenGrote AAN/UIT-knop kan gemakkelijk worden bediend, zelfs met zware handschoenenLED-zaklampmodule kan uit de behuizing worden gehaald en worden gebruikt als zelfstandige, draagbare zaklampBundel verstelbaar met draaiknop - geen breekbare scharnierenMet verstelbare, elastische textielbandDuurzame, slagvaste constructie van ABS/polycarbonaatWaterdicht tot IP 68 tot 10 m waterdiepteGeschiktheid: 65 lumenRange: 60 m Brandduur: 13 uur.Batterijen: 3 AAA/LR03, alkaline, 1,5 V (niet meegeleverd)

Artikelnummer G1573.131.263
Uitvoering Hoofdlamp
Kleur behuizing Meerkleurig
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hoofdlamp
Kleur behuizing Meerkleurig
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Materiaal Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP68
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Gewicht totaal (g) 81
Aantal batterijen 3
Batterijen meegeleverd Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 249
HS- en goederencode 85131000
Model 13126-3

Omschrijving

Ex-gekeurd voor zone 1Certificaties: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cwaterdichte constructie voor gebruik onder alle weersomstandighedendrie straalmodi - witte spot, wit diffuus en rood diffuusHoge en lage vermogensstandenGrote AAN/UIT-knop kan gemakkelijk worden bediend, zelfs met zware handschoenenLED-zaklampmodule kan uit de behuizing worden gehaald en worden gebruikt als zelfstandige, draagbare zaklampBundel verstelbaar met draaiknop - geen breekbare scharnierenMet verstelbare, elastische textielbandDuurzame, slagvaste constructie van ABS/polycarbonaatWaterdicht tot IP 68 tot 10 m waterdiepteGeschiktheid: 65 lumenRange: 60 m Brandduur: 13 uur.Batterijen: 3 AAA/LR03, alkaline, 1,5 V (niet meegeleverd)

Artikelnummers

Artikelnummer G1573.131.263
EAN 4018754240586
UBB 500623938502
UNSPSC 39111610
Fabrikant artikelnummer 77490013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.