text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Uploaded catalog
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
Stokeinden
Stokeinden met sleutelvlak en T-ster
17310
17310.100.120
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
Stokeind met zeskant en T-ster Staal Elektrolytisch verzinkt 69G M10X120
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
M8X50 heeft geen zeskant69G
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
120 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
M8X50 heeft geen zeskant69G
Afmetingen
b1
50
b2
60
d-D
M10
d2
9
L (mm)
120
P
1.5
s
8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17310.100.120
EAN
8712547017954
UBB
950366001614
UNSPSC
31162400