text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51291
51291.040.004
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
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M4X4
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M4
Lengte
4 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M4
dz
2
L (mm)
4
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1486
ISO
7436
NF
E25-163
DIN
438
Artikelnummers
Artikelnummer
51291.040.004
EAN
8715492035103
UBB
500696050334
UNSPSC
31161505