Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20030
20030.080.018
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M8X18
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
18 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
18
n
1.2
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7434
NEN
1488
DIN
553
BS
4219
NF
E25-161
Artikelnummers
Artikelnummer
20030.080.018
EAN
8717077069138
UBB
500645185041
UNSPSC
31161505