Nedtrain Oud
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
Binnenzeskantstelschroeven
20030
20030.020.012
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
Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Staal Blank 14H M2X12
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
12 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
dt (max.)
0.2
L (mm)
12
n
0.25
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
553
NEN
1488
BS
4219
NF
E25-161
ISO
7434
Artikelnummers
Artikelnummer
20030.020.012
EAN
8717077068926
UBB
500645182980
UNSPSC
31161505