Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20010
20010.040.030
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M4X30
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
30 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
D (mm)
2.5
dp
2.5
L (mm)
30
n
0.6
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
DIN
551
Artikelnummers
Artikelnummer
20010.040.030
EAN
8715492601865
UBB
950351713397
UNSPSC
31161505