text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
20010
20010.025.004
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M2,5X4
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
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M2.5
Lengte
4 mm
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
D (mm)
1.5
dp
1.5
L (mm)
4
n
0.4
P
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
551
NF
E25-160
NEN
1487
ISO
4766
Artikelnummers
Artikelnummer
20010.025.004
EAN
8717077068339
UBB
500645177048
UNSPSC
31161505