text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Staal Blank 14H M10X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 14H
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.7
HS- en goederencode 7318154290

Afmetingen

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
L (mm) 45
n 1.6
P 1.5

Normeringen

NF E25-160
DIN 551
NEN 1487
ISO 4766

Artikelnummers

Artikelnummer 20010.100.045
EAN 8717077068766
UBB 500645181321
UNSPSC 31161505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.