text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Binnenzeskantstelschroeven
55292
55292.100.045
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
45
n
1.6
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
551
ISO
4766
NEN
1487
NF
E25-160
Artikelnummers
Artikelnummer
55292.100.045
EAN
8715494114691
UBB
500571521888
UNSPSC
31161505
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model