Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51292
51292.020.005
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
Stelschroef met zaaggleuf en afschuining DIN 551 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M2X5
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.
Afmetingen
d-D
M2
D (mm)
1
dp
1
L (mm)
5
n
0.25
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1487
ISO
4766
DIN
551
NF
E25-160
Artikelnummers
Artikelnummer
51292.020.005
EAN
8715494106986
UBB
500571479236
UNSPSC
31161505