text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51296
51296.030.010
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
Stelschroef met schacht DIN 427 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Point
Chamfered
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
10
n
0.4
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2342
DIN
427
Artikelnummers
Artikelnummer
51296.030.010
EAN
8717077784048
UBB
500634413362
UNSPSC
31161505