text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.080.070
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M8X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M8
Lengte
70 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
70
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z lang (min.)
4
z lang als L ≥
12
z kort (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-182
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.080.070
EAN
8717077063136
UBB
500645132571
UNSPSC
31161518