Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
U07852
U07852.031.0037
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind UNF ASME B18.3 Staal legering ASTM F912 Blank 5/16-24X3/8
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
3/8 Inch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal legering
Materiaalsoort Technisch
ASTM F912
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Fine
Info
All afmetingen in bovenstaande tabel zijn in inches.
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
C (max.)
0.172
J
0.15625
T (min.)
0.156
Gangen per Inch
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07852.031.0037
EAN
8717077374300
UBB
500624390836
UNSPSC
31161518