text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07860
07860.140.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M14X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M14
dp(max.)
10
L (mm)
50
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NEN
2341
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
07860.140.050
EAN
8717077055735
UBB
500645148262
UNSPSC
31161518