text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M2X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 45H
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Point Vlak
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.09
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M2
dp(max.) 1
L (mm) 6
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normeringen

BS 4168-2
ISO 4026
NEN 2341
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180

Artikelnummers

Artikelnummer 07810.020.006
EAN 8717077062092
UBB 500645122184
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.