Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.016.004
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M1,6X4
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
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
4 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M1.6
dp(max.)
0.8
L (mm)
4
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
BS
4168-2
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.016.004
EAN
8717077062009
UBB
500645121277
UNSPSC
31161518