text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Stanggrepen met kogelknop staal
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
Machinebedieningsonderdelen
Handgrepen
Stanggrepen met kogelknop staal
57003
57003.080.080
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
Stanggreep met kogelknop type A Automatenstaal Black Oxide M8X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Met zwarte kunststof (FS31) kogelknop.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
80 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Met zwarte kunststof (FS31) kogelknop.
Afmetingen
d-D
M8
d1
10
d2
25
L (mm)
80
L1
13
L2
23
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57003.080.080
EAN
8715494142694
UBB
500571106326
UNSPSC
31162801