text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
G0460.005.093
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Verlengstuk 509 1/2 inch lengte 75 mm
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
120
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0460.005.093
EAN
4018754013005
UBB
203122696487
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13010004