text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Verlenging 405/14QR


QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel! DIN 3123 / ISO 3316

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 356
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 356
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode
Type Quick-Release Socket Extension

Omschrijving

QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel! DIN 3123 / ISO 3316

Artikelnummers

Artikelnummer G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11011005

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.