text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Multitool zaagbladen
G0343.111.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille universele koppeling 47a 7/16
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
11.11
Lengte (m)
47.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
11.11
Lengte (m)
47.5
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
51
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0343.111.001
EAN
4018754004416
UBB
203122342124
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02440028