text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Twee- & drie-armig trekkers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
G1319.100.002
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Trekker 2 armen 12150N N-2 220 x 130mm
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
G1319.100.002
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
39.24
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
130
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
40 - 220
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
39.24
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
130
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
40 - 220
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1600
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Two-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1319.100.002
EAN
4018754172917
UBB
500504885228
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71140212