text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille steeksleutel OPEN-RATCH 17 breedte over vlakke delen 9 mm lengte 150


omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werkzaamheden in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ring-offset van 15°Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 150
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Rateluitvoering Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

omkeerbare bi-hexagon72 tanden voor werkzaamheden in krappe ruimtes, krappe ratelhoek van slechts 5°ring-offset van 15°Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0270.090.004
EAN 4018754239146
UBB 500623923652
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41170909

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.