text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Steeksleutel dubbel 10A 3/4 x 7/8


rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 231
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 231
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 174
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0220.191.222
EAN 4018754019830
UBB 203120191754
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40434044

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.