text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set steeksleutels 17/12 12-delig breedte over vlak 8-19 mm


steeksleutels met imperiale afmetingen, gelijke breedtes in oprolbuidelbek recht, ringkant 15° schuinstevig, slank en licht intelligent ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profiel slipvast, huidvriendelijk oppervlakextreem stevig, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomdstevig oprolbuidel met klittenbandsluiting van polyestermesh-inzetstukken om het ingezette gereedschap zichtbaar te makenveilige bescherming van het gereedschap met minimale benodigde ruimte

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal ratelcombinatiesleutels 12
Aantal omkeerbare ratelsleutels 12
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal ratelcombinatiesleutels 12
Aantal omkeerbare ratelsleutels 12
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1637
HS- en goederencode
Type Wrench Set

Omschrijving

steeksleutels met imperiale afmetingen, gelijke breedtes in oprolbuidelbek recht, ringkant 15° schuinstevig, slank en licht intelligent ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profiel slipvast, huidvriendelijk oppervlakextreem stevig, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomdstevig oprolbuidel met klittenbandsluiting van polyestermesh-inzetstukken om het ingezette gereedschap zichtbaar te makenveilige bescherming van het gereedschap met minimale benodigde ruimte

Artikelnummers

Artikelnummer G0270.170.012
EAN 4018754239313
UBB 500623924643
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 96411712

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.