text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schroevendraaierdop 54 KK 1/2 inch binnenzeskant breedte over vlakken 6 mm lengte 100 mm


met kogelkopzeskantvoor binnenzeskantschroevendraaihoek tot 25° per zijdechroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 6
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Inhex Bit Socket

Omschrijving

met kogelkopzeskantvoor binnenzeskantschroevendraaihoek tot 25° per zijdechroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0382.060.001
EAN 4018754007349
UBB 203122679152
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03280006

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.