text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doppen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen, magnetisch
G0386.120.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Schroefmof 54 X 1/2 inch driedubbele vierkant M12 lengte 60 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor schroeven met inwendige vertanding XZN®DIN 2324Chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
12
Aansluitmaat (mm)
12.5
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
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
12
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
120
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor schroeven met inwendige vertanding XZN®DIN 2324Chroom-gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0386.120.001
EAN
4018754006441
UBB
203122113921
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03060012