text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schroefbit 44 KTXB 1/4 inch TX-BO T9 lengte 28 mm


met gat in de aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)voor verzonken TORX® schroevenchroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 28
Grootte (TX) 9
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 28
Grootte (TX) 9
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

met gat in de aandrijfpunt (TORX® Tamper Resistant)voor verzonken TORX® schroevenchroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0328.000.009
EAN 4018754150366
UBB 500500107890
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01351009

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.