text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Scharniergewrichtsleutel met twee uiteinden 29 17 x 19 mm


Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 252
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 252
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 272
HS- en goederencode
Type Joint Wrench

Omschrijving

Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0281.017.019
EAN 4018754025770
UBB 203120174016
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 43011719

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.