text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Scharniergewrichtsleutel met twee uiteinden 29 16 x 18 mm


Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 250
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 250
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 262
HS- en goederencode
Type Joint Wrench

Omschrijving

Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0281.016.018
EAN 4018754025763
UBB 203120210158
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 43011618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.