text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ringsleutel 230A 5/8 x 3/4


ondiepe offsetSAE AS 954 (afmetingen en testbelastingen)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 tot 1/2"HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 280
Gebogen Ja
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 280
Gebogen Ja
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 156
HS- en goederencode
Type Knuckle Duster Wrench

Omschrijving

ondiepe offsetSAE AS 954 (afmetingen en testbelastingen)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 tot 1/2"HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0257.158.191
EAN 4018754023110
UBB 203120257928
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41613640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.