text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille krachtdoppen 55IMP 34 mm


3/4” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 34
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 490
HS- en goederencode
Model 55 IMP 34
Type Impact Socket

Omschrijving

3/4” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer G0520.340.001
EAN 4018754015757
UBB 203122320187
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 25010034

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.