text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille krachtdoppen 2609 33 mm


1” #a,-aandrijvingvoor elektrische driversextra diepmet gereduceerde buitendiameterChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (m) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (m) 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1020
HS- en goederencode
Model 2609 33
Type Impact Socket

Omschrijving

1” #a,-aandrijvingvoor elektrische driversextra diepmet gereduceerde buitendiameterChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer G0533.330.001
EAN 4018754016525
UBB 203122674104
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 26090033

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.