text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaivoetmoersleutel 24A 3/4 x 1 inch


inch breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318Stevig, slank en lichtgewicht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoelDropgesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-gelegeerd-staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 233
Uitvoering enkele sleutel Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 233
Uitvoering enkele sleutel Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1 inch
Open uitvoering Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 204
HS- en goederencode
Type Ring Spanner

Omschrijving

inch breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318Stevig, slank en lichtgewicht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoelDropgesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-gelegeerd-staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0275.191.254
EAN 4018754022892
UBB 203120208764
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41484048

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.