text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540a HD 11/16


Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomdGeleverd zonder ratelVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Ratelhulpstuk
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 87
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 47.2
Uitvoering Ratelhulpstuk
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 87
HS- en goederencode
Type Crow Foot Wrench

Omschrijving

Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomdGeleverd zonder ratelVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummers

Artikelnummer G0364.175.001
EAN 4018754198092
UBB 500574807615
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 02501038

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.