text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Accupooltrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Accupooltrekkers
G1311.102.003
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Trekker 11042N 42N-3 100 x 80mm
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
G1311.102.003
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
34.34
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
80
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100 - 100
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
690
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
34.34
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
80
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
100 - 100
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
690
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1311.102.003
EAN
4018754173082
UBB
500504912865
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71180013