text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele steeksleutel 10A 9/16 x 5/8


rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 200
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 200
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 5/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 101
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0220.142.158
EAN 4018754019779
UBB 203120191184
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40433436

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.