text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele ringsleutel OPEN-RING 24 30 x 32 mm 300 mm met dubbele zeskant


metrische breedte over vlakke zijden10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-gelegerd-staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 300
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 300
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Open uitvoering Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Type Ring Spanner

Omschrijving

metrische breedte over vlakke zijden10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-gelegerd-staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0275.030.032
EAN 4018754022021
UBB 203120208277
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41083032

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.