text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele ringsleutel OPEN-RING 24 22 x 24 mm 245 mm met dubbele zeskant


metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 245
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 245
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Open uitvoering Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 262
HS- en goederencode
Type Ring Spanner

Omschrijving

metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0275.022.024
EAN 4018754021994
UBB 203120172788
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41082224

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.