text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 52 1/2 inch zeskant breedte over vlakken 30 mm lengte 45 mm


Met AS-Drive grijpen de flanken van de schroef/moer en niet de randenVele moerdoppen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 182
HS- en goederencode
Model 52 30
Type Socket

Omschrijving

Met AS-Drive grijpen de flanken van de schroef/moer en niet de randenVele moerdoppen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummers

Artikelnummer G0366.300.001
EAN 4018754006021
UBB 203122112287
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03030030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.