text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bitmof 54TXB T 55


voor binnen TORX® schroeven, fraudebestendig met holle punt (TORX® Tamper Resistant)Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 58
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 58
Grootte (TX) 55
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 111
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnen TORX® schroeven, fraudebestendig met holle punt (TORX® Tamper Resistant)Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0395.000.055
EAN 4018754102051
UBB 203122721962
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03110055

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.