text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adapter 1/2" x 3/4" Square Drive Steel 55mm


3/4“ binnenvierkant tot 1/2” buitenvierkant (20 x 12,5 mm)Max. belasting 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® hoogwaardig staal

Artikelnummer
Lengte (m) 55
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 19.05
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 55
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 19.05
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 202
HS- en goederencode
Type Adapter

Omschrijving

3/4“ binnenvierkant tot 1/2” buitenvierkant (20 x 12,5 mm)Max. belasting 512 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® hoogwaardig staal

Artikelnummers

Artikelnummer G0472.000.568
EAN 4018754013388
UBB 203122120280
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 15030003

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.