text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Sleutels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
2K664270
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verstelbare moersleutel 4025 max. 30 mm lengte 206 mm met instelschaal STAHLWILL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°CVanadium, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2K664270
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
206
Max. sleutelwijdte (mm)
30
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
22.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
206
Max. sleutelwijdte (mm)
30
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
22.5
Merken
Stahlwille
HS- en goederencode
82041200
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
rechtshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B107.100 kaakafstand 22,5°CVanadium, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
2K664270
EAN
4018754299515
UBB
500696172930
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
40250108