text.skipToContent text.skipToNavigation

Kruissleutel 35 C personenwagen 17 x 19 x 22 x 12,5(1/2inch 4-kant) L400 mmxB400


DIN 3119/ISO 6788gesmeed middendeel, ingeperste verlengarmen met extra diepe gesmede buskoppenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer G0290.001.780
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 5020
Totale lengte (mm) 400
Sleutelwijdte 1 (mm) 17
Sleutelwijdte 2 (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 5020
Totale lengte (mm) 400
Sleutelwijdte 1 (mm) 17
Sleutelwijdte 2 (mm) 19
Sleutelwijdte 3 (mm) 22
Sleutelwijdte 4 (mm) 12.5
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 2050
HS- en goederencode 8204110000
Model 35 C PKW
Type Wheel Brace

Omschrijving

DIN 3119/ISO 6788gesmeed middendeel, ingeperste verlengarmen met extra diepe gesmede buskoppenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0290.001.780
EAN 4018754025923
UBB 203120259254
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 43030006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.